Nástroj na řemenice řemene s V-(žebrováním)

Artiklové číslo: 4641/4
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4641/4
EAN / GTIN 4000896103157
Číslo výrobce 4641/4
L-číslo L60140 3150

Popis

Popis:

Použití:
Montáž a demontáž drážkované (žebrované) volnoběžné řemenice na alternátorech
  • Sada montážního nářadí pro práci na alternátorech v zamontovaném a demontovaném stavu
  • Kontrola šroubových spojů
  • Nástrčné hlavice TORX® a XZN pro různé vnitřní profily
  • Alternátor bude zaaretován příslušnou nástrčnou hlavicí a šroubový spoj řemenice bude ovládán přes tisícihranný adaptér
  • Použití u VW ∙ AUDI ∙ ŠKODA ∙ SEAT ∙ PORSCHE ∙ MERCEDES-BENZ ∙ FORD ∙ RENAULT ∙ Volvo atd.
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Vnitřní ozubený profil XZN, Vnitřní profil TORX®
  • Hmotnost netto (kg): 0.4 kg
  • Počet ks nářadí: 4

Rozsah dodávky:

  • 2592
  • 2751
  • 990LG-10
  • 992LG-T50

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku