Nástroj na řemenice řemene s V-(žebrováním)

Artiklové číslo: 4641/2
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4641/2
EAN / GTIN 4000896081479
Číslo výrobce 4641/2
L-číslo L60140 1417

Popis

Popis:

Použití:
Montáž, resp. demontáž (žebrované) klínové řemenice s volným chodem na generátoru/alternátoru (BOSCH)
  • VW ∙ AUDI ∙ ŠKODA ∙ SEAT ∙ PORSCHE ∙ MERCEDES-BENZ ∙ FORD ∙ Volvo atd.
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Vnitřní ozubený profil XZN
  • Rozměry / délka: 140 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.17 kg
  • Počet ks nářadí: 2

Rozsah dodávky:

  • 2592
  • 2751

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku