Ráčnový klíč 11 v 1

Artiklové číslo: 464.J1APB
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 464.J1APB
EAN / GTIN 3148518324304
Číslo výrobce 464.J1APB
L-číslo L60130 10929

Popis

Popis:

  • Ultralehká sada ″11 v 1″: 1 ráčnový klíč + 9 kroužků = 11 rozměrů
  • Ideální pro místnosti s omezeným výškovým přístupem
  • Přídavný plochý klíč je 3krát nižší než tradiční systém s přepínací ráčnou + zástrčkový klíč
  • Kompaktní a pákový přepínací ráčnový mechanismus
  • Úhel otáčení 5°
  • Rozměry 2 ráčnových hlav bez kroužku: 14 a 19 mm
  • 9 redukčních kroužků

Charakteristika:

  • Hmotnost v gramech: 603

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku