Křížový šroubovák DRALL+ PH 2 L.100mm

Artiklové číslo: 46323202
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 46323202
EAN / GTIN 4018754334131
Číslo výrobce 46323202
L-číslo L60010 7443

Popis

Popis:

  • S impaktem a šestihranem
  • S 2složkovou rukojetí
  • Phillips-Recess®
  • DIN ISO 8764‑1, -2, ISO 8764‑1, -2
  • Chromvanadium, matně chromované
  • Černá krajka

Charakteristika:

  • Vnější šestihran (mm): 10 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Výstupní profil: Phillips-Recess®
  • Velikost Výstupní profil: PH2
  • Hmotnost: 120 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku