Křížový šroubovák DRALL+ PH Gr.1 Čepel-L.250 mm

Artiklové číslo: 46313001
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 46313001
EAN / GTIN 4018754277780
Číslo výrobce 46313001
L-číslo L60010 6250

Popis

Popis:

  • Phillips-Recess®
  • Dlouhý design
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná
  • Černá krajka

Charakteristika:

  • L1: 250 mm
  • L2: 355 mm
  • Výstupní profil: Phillips-Recess®
  • Velikost Výstupní profil: PH1
  • Hmotnost: 110 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku