Elektrikářský plochý šroubovák DRALL+ 1,0 mm x 5,5 mm Čepel-L.200 mm

Artiklové číslo: 46283155
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 46283155
EAN / GTIN 4018754277735
Číslo výrobce 46283155
L-číslo L60010 6313

Popis

Popis:

  • DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná
  • Černá krajka

Charakteristika:

  • a: 1,0 mm
  • Gr.: 6
  • L1: 200 mm
  • L2: 315 mm
  • Výstupní profil: Drážkované
  • Hmotnost: 102 g
  • Šířka mm (b): 5,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku