Nosný ramenový vozík s ochranou proti naklopení

Artiklové číslo: 4626AS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Vozík s vázacími prostředky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4626AS
EAN / GTIN 4017976983158
Číslo výrobce 4626AS
L-číslo L90070 267

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Rám je vyroben z robustních čtvercových trubek. Příčníky koleček, sloupky a vzpěry spojené pevnými šroubovými svorkami. Podpěrná ramena z trubkové oceli o průměru 27 mm se šroubovými svorkami. 24 opěrných ramen na obou stranách (12 na každé straně) užitečné délky 370 mm s ochranou proti odvalení lze použít jako zarážky na koncích. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Nosnost 120 kg na polici (60 kg/strana). 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Délka pracovní plochy (mm): 2000
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Celková délka (mm): 2200
Celková šířka (mm): 800
Celková výška (mm): 1807
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku