Provedení:
nesestavený
Popis:
Rám je vyroben z robustních čtvercových trubek. Příčníky koleček, sloupky a vzpěry spojené pevnými šroubovými svorkami. Podpěrná ramena z trubkové oceli o průměru 27 mm se šroubovými svorkami. 24 opěrných ramen na obou stranách (12 na každé straně) užitečná délka 370 mm. Nosnost na jednu úroveň 120 kg (60 kg/stranu). Trubky podpěrných ramen jsou pokryty 3 mm silnými PVC trubkami, které zabraňují sklouznutí a chrání náklad. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. 2 otočná a 2 pevná kolečka, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 500
Délka využitelné plochy (mm): 1600
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Celková délka (mm): 1800
Celková šířka (mm): 800
Celková výška (mm): 1807
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3