6ti hranný úhlový klíč s kulovou hlavou SW.5 mm D.28 mm x 160 mm

Artiklové číslo: 46231005
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 46231005
EAN / GTIN 4018754119578
Číslo výrobce 46231005
L-číslo L60010 3109

Popis

Popis:

  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Úhel otáčení až 25° na každou stranu
  • S kulovou hlavou a pojistným kroužkem na dlouhém konci hřídele
  • Pro rychlou a bezpečnou práci i na těžko přístupných místech
  • Připevněné šrouby jsou spolehlivě drženy na místě
  • Chrom vanadium, leštěné

Charakteristika:

  • L1: 28 mm
  • L2: 160 mm
  • Délka [mm): 165 mm
  • Výstupní šestihran vně (mm): 5 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 30 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku