{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | EG II | |
Délka pásma | 2 m | |
Šířka pásma | 13 mm | |
Délka korpusu | 52 mm | |
Šířka korpusu | 22 mm | |
Výška korpusu | 49 mm | |
Mezní chyba | 0,7 mm | |
Druh produktu | pásmo |
Katalogové číslo | 462250 2 | |
EAN / GTIN | 4975364029102 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Svinovací metr s automatickým blokováním TopConve, Délka pásma: 2m
na poptávku
Ihned k dodání
424 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 600 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
571 ks okamžitě k dodání
347,00 CZK
|
na poptávku
Ihned k dodání
222 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
|
|
Šířka pásma | 13 mm | 13 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
Výška korpusu | 49 mm | 57 mm | 63 mm | 59 mm | 59 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Délka korpusu | 52 mm | 65 mm | 63 mm | 62 mm | 62 mm |
Šířka korpusu | 22 mm | 22 mm | 24 mm | 26 mm | 26 mm |
Druh produktu | pásmo | pásmo | pásmo | pásmo | pásmo |