Plochý šroubovák DRALL+ 1,2 mm x 6,5 mm Čepel-L.125 mm

Artiklové číslo: 46223065
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 46223065
EAN / GTIN 4018754277292
Číslo výrobce 46223065
L-číslo L60010 6088

Popis

Popis:

  • DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • S hexagon
  • Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná
  • Černá krajka

Charakteristika:

  • a: 1,2 mm
  • Vnější šestihran (mm): 10 mm
  • Gr.: 2
  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Výstupní profil: Drážkované
  • Hmotnost: 100 g
  • Šířka mm (b): 6,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku