818 Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti 500x110 s prismatickými bloky Výška 70 mm

Artiklové číslo: 4622261
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Měřicí přístroj pro kontrolu obvodové házivosti a rovinnosti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4622261
EAN / GTIN 4059192026288
Číslo výrobce 4622261
L-číslo L40080 3316

Popis

Provedení:

Skládá se z:

Měřicí stolice:

  • Vyrovnání styčné plochy podle DIN 876/1
  • S 2 T-drážkami pro uchycení bloků hranolů a měřicí tyče

Měřicí tyč 818 XNB:

  • Výsuvné rameno s jedním kloubem
  • Montáž pro indikátory s hřídelí Ø 8 mm s jemným nastavením

Stojany na hranoly:

  • Oba stojany na hranoly lze přesouvat

Popis:

Zkoušečka vyjetí s prizmatickými bloky MarStand 818 P
  • Rozměry (d x š) mm: 500 x 110 mm
  • Výška prizmatických bloků: 70 mm;

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Zkoušečka soustřednosti s hranolovými bloky
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Aplikace:
  • Montážní otvor: 8H7
  • Typ výrobku: 818 P
  • Rozměry (D x Š) mm: 500 x 110
  • Šířka T-drážky: 10H7
  • Rozměr L: 500 mm
  • Rozměr A: 465 mm
  • Výška hranolových bloků: 70 mm
  • Rozměr D: 25 mm
  • Rozměr b v mm: 9.6 mm
  • Hmotnost výrobku: 9.50 kg
  • Rozměr d v mm: 5 mm
  • Přípustná výška středového posunu: 0.05 mm
  • Přípustné boční posunutí středu: 0.05 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku