Svinovací metr stupnice v mm/palcích, Délka pásma: 120palec

Artiklové číslo: 462225 120
Price per 1 ks (CZK 90,67 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 833,00 CZK / ks
  • 1 380,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (palec) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: EG II
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Délka pásma 3 m
Délka pásma 120 palec
Šířka pásma 16 mm
Délka korpusu 60 mm
Šířka korpusu 60 mm
Výška korpusu 32 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 462225 120
EAN / GTIN 4007368113324
Manufacturer Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Robustní mechanika pásma a praktická opasková spona. Pouzdro z nárazuvzdorného plastu ABS s na dotek příjemnou měkkou komponentou pro bezpečnou manipulaci. S aretací pásma a automatickým měkkým zpětným navíjením pásma. Matné bílé ocelové pásmo s černým potiskem v palcích a červeným ve stopách.
Kapesní svinovací metr s odečtem v mm/palcích. Stupnice palce/mm (horní a dolní hrana).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku