818 Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti, vzdálenost od středu ke středu 0-450 mm, Výška 100 mm

Artiklové číslo: 4622202
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Měřicí přístroj pro kontrolu obvodové házivosti a rovinnosti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4622202
EAN / GTIN 4059192026165
Číslo výrobce 4622202
L-číslo L40100 576

Popis

Provedení:

Sestává z:

Měřicí stolice:

  • Vyrovnání styčné plochy podle DIN 876-2
  • S 2 T-drážkami pro uchycení středicích bloků a měřicí tyče

Měřicí tyč 818 XNB:

  • Prodlužovací rameno s jedním kloubem
  • Montáž pro indikátory s hřídelí Ø 8 mm s jemným nastavením

Stojany na hroty:

  • Oběma středovými bloky lze pohybovat
  • Pravý středový blok s výsuvným upínacím hrotem
  • Levý středový blok s pevným protihrotem
  • Středové bloky s výškou hrotu 75 mm navíc s 90° hranoly pro obrobky bez středového otvoru (pro nosné průměry do 20 mm)

Popis:

Zkoušečka házivosti s bloky hrotů MarStand 818
  • Rozteč hrotů: 0 - 450 mm
  • Výška hrotů: 100 mm
Rozsah dodávky: Měřicí stolice, měřicí tyč 818 XNB, bloky hrotů, bez indikátoru.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Zkoušečka soustřednosti se středovými bloky
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Montážní otvor: 8H7
  • Rozměry (D x Š) mm: 700 x 180
  • Šířka T-drážky: 12H7
  • Vzdálenost středů: 0 - 450
  • Aplikace:
  • Typ výrobku: 818
  • Rozměr L: 700 mm
  • Rozměr A: 450 mm
  • Středová vzdálenost konec: 450 mm
  • Výška středu: 100 mm
  • Hmotnost výrobku: 35.00 kg
  • Rozměr d v mm: 22 mm
  • Max. Max. zatížení obrobku na koník kg: 20 kg
  • Přípustná výška středového posunu: 0.05 mm
  • Přípustné boční posunutí středu: 0.05 mm
  • Počátek osové vzdálenosti: 0 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku