818 Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti, vzdálenost od středu ke středu 0-200 mm, Výška 50 mm

Artiklové číslo: 4622200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Měřicí přístroj pro kontrolu obvodové házivosti a rovinnosti

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4622200
    EAN / GTIN 4059192026141
    Číslo výrobce 4622200

    Popis

    Provedení:

    Sestává z:

    Měřicí stolice:

    • Vyrovnání styčné plochy podle DIN 876-2
    • S 2 T-drážkami pro uchycení středicích bloků a měřicí tyče

    Měřicí tyč 818 XNB:

    • Prodlužovací rameno s jedním kloubem
    • Montáž pro indikátory s hřídelí Ø 8 mm s jemným nastavením

    Stojany na hroty:

    • Oběma středovými bloky lze pohybovat
    • Pravý středový blok s výsuvným upínacím hrotem
    • Levý středový blok s pevným protihrotem
    • Středové bloky s výškou hrotu 75 mm navíc s 90° hranoly pro obrobky bez středového otvoru (pro nosné průměry do 20 mm)

    Popis:

    Zkoušečka házivosti s bloky hrotů MarStand 818
    • Vzdálenost hrotů: 0 - 200 mm
    • Výška hrotů: 50 mm
    Rozsah dodávky: Měřicí stolice, měřicí tyče 818 XNB, bloky hrotů, bez indikátoru.

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název výrobku: Zkoušečka soustřednosti se středovými bloky
    • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
    • Název skupiny výrobků: MarStand
    • Montážní otvor: 8H7
    • Rozměry (D x Š) mm: 350 x 110
    • Šířka T-drážky: 10H7
    • Vzdálenost středů: 0 - 200
    • Aplikace:
    • Typ výrobku: 818
    • Rozměr L: 350 mm
    • Rozměr A: 200 mm
    • Středová vzdálenost konec: 200 mm
    • Výška středu: 50 mm
    • Rozměr d v mm: 16 mm
    • Hmotnost výrobku: 8.00 kg
    • Max. Max. zatížení obrobku na koník kg: 5 kg
    • Přípustná výška středového posunu: 0.05 mm
    • Přípustné boční posunutí středu: 0.05 mm
    • Počátek osové vzdálenosti: 0 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku