Svinovací metr s průzorem 2,5 m

Artiklové číslo: 462201 2,5
(CZK 142,80 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 833,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
996 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Délka pásma 2,5 m
Šířka pásma 8 mm
Délka korpusu 48 mm
Šířka korpusu 15 mm
Výška korpusu 48 mm
Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 462201 2,5
EAN / GTIN 4045197226020
Číslo výrobce 462201 2,5

Popis

Provedení:

  • Nárazuvzdorné plastové pouzdro.
  • Na obou funkčních plochách nasazeny hliníkové profily. Díky tomu přesné dotykové plochy pro vnitřní a vnější měření.
  • Hliníkové profily odolné proti vyšším teplotám a mechanickému namáhání.
  • Měřicí pásmo lakované vypalovaným lakem, černý potisk. Vyklenuté = nelámavé s kluzným koncovým háčkem (pro vnitřní a vnější měření). Kontrastní stupnice odolná proti oděru a chráněná proti korozi.
  • Dělení mm / mm (horní hrana / dolní hrana).
  • Stupnice průzoru má shodnou orientaci.

Nejmenší pásmo s průzorem pro vnitřní měření.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku