Plochý šroubovák s drážkou DRALL+ 1,2 mm x 8,0 mm Čepel-L.160 mm

Artiklové číslo: 46213080
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 46213080
EAN / GTIN 4018754277261
Číslo výrobce 46213080
L-číslo L60010 6233

Popis

Popis:

  • Odřízněte, paralelně s plánem
  • Čepele dle VSM (švýcarský standard)
  • Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná
  • Černá krajka

Charakteristika:

  • a: 1,2 mm
  • Gr.: 5
  • L1: 160 mm
  • L2: 275 mm
  • Výstupní profil: Drážkované
  • Hmotnost: 117 g
  • Šířka mm (b): 8,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku