Svinovací metr nerez 3 m

Artiklové číslo: 462130 3
(CZK 172,33 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 832,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Šířka pásma 13 mm
Délka korpusu 58 mm
Šířka korpusu 26 mm
Výška korpusu 57 mm
Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 462130 3
EAN / GTIN 4007368113430

Popis

Provedení:

Provedení V2A s nerezovým, lesklým měřicím pásmem.
Mimořádně lehký a praktický svinovací metr pro profesionální použití. Pouzdro z polyamidu zesíleného skelným vláknem. S aretací pásma a automatickým zpětným navíjením pásma. Kluzné ložisko ze speciálního materiálu TRIBOCOMP® s teflonem zajišťuje šetrné posouvání a mimořádně lehký chod. Inovativní tlumič ze speciální gumy zachycuje energii zpětného rázu a chrání zápěstí. Speciální průhledný lak účinně chrání pásmo proti opotřebení. Dodatečné potlačení odrazu umožňuje jasnou čitelnost při jakýchkoli světelných poměrech.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku