{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | EG I | |
Délka pásma | 2 m | |
Šířka pásma | 13 mm | |
Délka korpusu | 58 mm | |
Šířka korpusu | 26 mm | |
Výška korpusu | 57 mm | |
Druh produktu | pásmo |
Katalogové číslo | 462090 2 | |
EAN / GTIN | 4007368112228 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Svinovací metr Vario přesnost 1, Délka pásma: 2m
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 656 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
613 ks okamžitě k dodání
347,00 CZK
|
na poptávku
Ihned k dodání
231 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
|
|
Šířka pásma | 13 mm | 13 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
Výška korpusu | 57 mm | 57 mm | 63 mm | 59 mm | 59 mm |
Norma | EG I | EG II | EG II | EG II | EG I |
Délka korpusu | 58 mm | 65 mm | 63 mm | 62 mm | 62 mm |
Šířka korpusu | 26 mm | 22 mm | 24 mm | 26 mm | 26 mm |
Druh produktu | pásmo | pásmo | pásmo | pásmo | pásmo |