Plochý šroubovák DRALL+ 1,6 mm x 8,0 mm Čepel-L.175 mm

Artiklové číslo: 46203080
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 46203080
    EAN / GTIN 4018754277186
    Číslo výrobce 46203080
    L-číslo L60010 6129

    Popis

    Popis:

    • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
    • Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná
    • Černá krajka

    Charakteristika:

    • a: 1,6 mm
    • Gr.: 5
    • L1: 175 mm
    • L2: 300 mm
    • Výstupní profil: Drážkované
    • Hmotnost: 136 g
    • Šířka mm (b): 8,0 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku