Plochý šroubovák DRALL+ 0,8 mm x 4,0 mm Čepel-L.100 mm

Artiklové číslo: 46203040
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 46203040
EAN / GTIN 4018754277155
Číslo výrobce 46203040
L-číslo L60010 6128

Popis

Popis:

  • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná
  • Černá krajka

Charakteristika:

  • a: 0,8 mm
  • Gr.: 2
  • L1: 100 mm
  • L2: 185 mm
  • Výstupní profil: Drážkované
  • Hmotnost: 34 g
  • Šířka mm (b): 4,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku