{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | EG I | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Délka | 200 mm | |
Šířka průřezu | 13 mm | |
Tloušťka průřezu | 0,5 mm | |
Druh produktu | Pravítko |
Katalogové číslo | 461770 200 | |
EAN / GTIN | 4045197949042 | |
Číslo výrobce | 461770 200 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ocelové měřítko, nerezové 200 mm
na poptávku
Ihned k dodání
315 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
563 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 907 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
|
|
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | ||||
Délka | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Norma | EG I | EG II | EG II | EG II | EG II |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX |
Šířka průřezu | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Tloušťka průřezu | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Druh produktu | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko |