{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Odečet | mm / palce | |
S fazetkou | ano | |
Materiál | eloxovaná slitina hliníku | |
Délka | 1 000 mm | |
Šířka průřezu | 50 mm | |
Tloušťka průřezu | 5 mm | |
Norma | EG II | |
Druh produktu | Pravítko |
Katalogové číslo | 461170 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197948984 | |
Číslo výrobce | 461170 1000 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Dílenské pravítko se stupnicí na obou stranách 1000 mm
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
1 533,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
1 517,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečet | mm / palce | |
Délka | 1 000 mm | 1 000 mm |
S fazetkou | ano | |
Materiál | eloxovaná slitina hliníku | |
Šířka průřezu | 50 mm | 40 mm |
Tloušťka průřezu | 5 mm | 5 mm |
Druh produktu | Pravítko | Pravítko |