Alternativa k tomuto produktu:

Dílenské pravítko z eloxovaného hliníku se stupnicí 300 mm

Artiklové číslo: 461161 300
(CZK 403,33 / 1 Metre)
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 788,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 300 mm
Šířka průřezu 50 mm
Tloušťka průřezu 5 mm
Druh produktu Pravítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 461161 300
EAN / GTIN 4045197329257

Popis

Provedení:

Na sražení stupnice mm. Z eloxované hliníkové slitiny, s vybráním, ergonomické, lehké a odolné proti korozi. Zvlášť dobře čitelné bez odrazů díky kontrastní otěruvzdorné stupnici.