Montážní klíč M12, 19 x 19 mm

Artiklové číslo: 4609580
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Motazni klic

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4609580
EAN / GTIN 4017981317511
Číslo výrobce 4609580

Popis

Popis:

Pro montáž umyvadel
S posuvnou vložkou závěsného šroubu pro upevnění WD M10 nebo M12
S oboustrannou kroužkovou ráčnou SW 17 nebo SW 19 mm pro utahování nebo povolování šroubových spojů umyvadel i v těžko přístupných místech
Klíč na ramena SW 19 mm pro utahování nebo povolování úhlových ventilů
Vanadiová ocel 31CrV3, matně chromovaná.

Charakteristika:

  • Výstupní velikost Závěsné šrouby: M12
  • Celková délka [mm]: 250 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: matně chromovaná
  • Šířka napříč plochami [mm]: 19x19
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku