Hliníkový odpadkový koš; 300x264x493mm

Artiklové číslo: 46084
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nádoba na odpadky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 46084
EAN / GTIN 4003866460847
Číslo výrobce 46084
L-číslo L90010 1399

Popis

Popis:

Hygienické a elegantní řešení pro vnitřní sběr odpadu.
Stabilní profil hrany a základny.
Hladké boční stěny.
Lze stohovat.
Eloxované.

Charakteristika:

Hmotnost 2,6 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 300 mm × 264 mm × 500 mm
Vnitřní výška 500 mm
Vnitřní délka 300 mm
Svazek 39 l

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku