{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 874 | |
Přesnost | 0 | |
Tolerance rovinnosti zkušebních ploch | 0,022 mm | |
Tvar | B | |
Popis tvaru | Průřez ve tvaru I | |
Materiál | Speciální ocel | |
Délka | 2 000 mm | |
Šířka průřezu ±0,2 mm | 79,3 mm | |
Výška průřezu ±0,2 mm | 14,5 mm | |
Druh produktu | Ploché pravítko |
Katalogové číslo | 460300 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197206664 | |
Číslo výrobce | 460300 2000 |