Ohýbací forma s kluznou lištou 8 mm

Artiklové číslo: 4601090
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ohýbací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4601090
EAN / GTIN 4017981276511
Číslo výrobce 4601090

Popis

Popis:

Č. 276508-276532: Ohýbací forma s hliníkovou ohýbací lištou pro metrické trubky
Č. 276103-276107: Ohýbací forma pro plynové a vodovodní trubky EN 10255 (DIN 2440/2441), je vyžadován také přítlačný válec č. 276003 (3/8-3/4″).

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu [mm]: 40
  • pro jednotky č.: 276 000
  • Ø trubky [mm]: 8 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • s posuvnou lištou: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku