Vlasové pravítko černěné v pouzdru 100 mm

Artiklové číslo: 460100 100
(CZK 4880,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 371,00 CZK / ks
  • 833,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 177 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 874
  • Obal: Pouzdro

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 874
Tolerance rovinnosti měřicí hrany 0,002 mm
Materiál vystárnutá speciální ocel
Povrch fazetky kalené (matné)
Délka 100 mm
Obal Pouzdro
Druh produktu Vlasové pravítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 460100 100
EAN / GTIN 4045197206510
Číslo výrobce 460100 100

Popis

Provedení:

Kalená, broušená a co nejjemněji lapovaná měřicí hrana. Klínový průřez s ostrým koncem pro měření v rozích, drážkách, vybráních atd. S plastovým izolačním madlem na ochranu proti účinkům tělesné teploty.
Z vystárnuté speciální oceli, obě sražení kalené (matná).

Poznámka:

Tolerance rovinnosti měřicí hrany se vztahuje na rozsah natočení ±15° k rovině souměrnosti.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vlasové pravítko černěné v pouzdru  100 mm

Vlasové pravítko černěné v pouzdru 100 mm

na poptávku
Ihned k dodání
1 177 ks okamžitě k dodání
488,00  CZK
(CZK 4880,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
643 ks okamžitě k dodání
685,00  CZK
(CZK 6850,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tolerance rovinnosti měřicí hrany 0,002 mm 0,002 mm
Délka 100 mm 100 mm
Norma DIN 874 DIN 874
Povrch fazetky kalené (matné) protireflexně matovaná
Obal Pouzdro Pouzdro
Materiál vystárnutá speciální ocel Nerezová ocel
Druh produktu Vlasové pravítko Vlasové pravítko

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku