Vlasové pravítko nerezové v pouzdru, Délka: 50mm

Artiklové číslo: 460095 50
(CZK 12180,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 371,00 CZK / ks
  • 833,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 874
  • Obal: Pouzdro

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 874
Tolerance rovinnosti měřicí hrany 0,002 mm
Materiál Nerezová ocel
Povrch fazetky protireflexně matovaná
Délka 50 mm
Obal Pouzdro
Druh produktu Vlasové pravítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 460095 50
EAN / GTIN 4045197718600
Číslo výrobce 460095 50

Popis

Provedení:

Kalená, broušená a co nejjemněji lapovaná měřicí hrana. Klínový průřez s ostrým koncem pro měření v rozích, drážkách, vybráních atd. S plastovým izolačním madlem na ochranu proti účinkům tělesné teploty.
Z nerezové oceli. Obě sražení matována.

Poznámka:

Tolerance rovinnosti měřicí hrany se vztahuje na rozsah natočení ±15° k rovině souměrnosti.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku