Vidlicový klíč s izolací do 1000 V 17 mm

Artiklové číslo: 46.17AVSE
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 46.17AVSE
    EAN / GTIN 3148511055038
    Číslo výrobce 46.17AVSE
    L-číslo L60130 3268

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem

    Charakteristika:

    • A [mm]: 17
    • B [mm]: 41
    • E [mm]: 12
    • L [mm]: 155
    • [g]: 120

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku