Kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích potaženo plastem chromované 170 mm

Artiklové číslo: 46 23 A21
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 46 23 A21
EAN / GTIN 4003773043034
Číslo výrobce 46 23 A21
L-číslo L70010 114

Popis

Popis:

  • pevný tvar, kovaný
  • protiskluzové, stabilní hroty

Charakteristika:

  • Kapacita pro průměr hřídele: Ø 19 - 60 mm
  • Hroty (průměr): Ø 1,8 mm
  • chromované
  • s plastovým potahem

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku