Provedení:
sestavené
Popis:
Trubková/profilová ocelová konstrukce, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. Podstavec se svařovaným drátěným pletivem 140 x 40 mm. Nosiče pneumatik lze zavěsit v proměnlivých intervalech po 120 mm, nosiče se automaticky přizpůsobí velikosti pneumatiky pomocí kloubového zavěšení. 2 otočná a 2 pevná kolečka s pneumatikami TPE, náboje s kuličkovými ložisky, brzdy na otočných kolečkách.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 1420
Efektivní šířka plochy (mm): 610
Celková délka (mm): 1600
Celková šířka (mm): 620
Celková výška (mm): 1800
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka: pro průměry pneumatik 380 - 750 mm.
Poznámka:
podle normy EN 1757-3