BT50 EM 3/8X2-3/4″ BT40 EM 3/8″ DIN6359 / DIN 1835 Form B Svařovací držáky s kuželovými stopkami BT MAS-403 ADB

Artiklové číslo: 4593000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4593000
EAN / GTIN 7291075155822
Číslo výrobce 4593000
L-číslo L24120 702

Popis

Popis:

Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 1,378″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 3/8″, celková délka (OAL) 6,758″, velikost boku (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.378″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 3/8″
  • Celková délka (OAL): 6.758″
  • Délka upínace (LPR): 2-3/4″
  • Velikost stopky (SS): 50

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku