ST3/4 X21/2 ER16 MINI DIN 6499 ER Mini upínací sklíčidlo s válcovou stopkouz a upínací plochou pro CNC soustruhy švýcarského typu.

Artiklové číslo: 4592249
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4592249
EAN / GTIN 7291075156577
Číslo výrobce 4592249
L-číslo L24120 2455

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, Průměr tělesa (BD) 0,866″, Průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Velikost připojení (CSI) ER16, vyčnívající délka (LPR) 1″, Shank Size (SS) .750

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.866″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 0.396″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 0.022″
  • Velikost pripojení (CSI): ER16
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.63″
  • Délka upínace (LPR): 1″
  • Délka stopky (LS): 2-1/2″
  • Velikost stopky (SS): .750

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku