ER25 SPR 15-16 AA Kleština dle DIN 6499 ER, nejvyšší přesnost ″AA″

Artiklové číslo: 4590857
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Kleštinový upínač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4590857
    EAN / GTIN 7291075135503
    Číslo výrobce 4590857
    L-číslo L24120 2052

    Popis

    Popis:

    Upínací kleštiny, montážní průměr, max. Strana obrobku (DCONXWS) 16 mm, montážní průměr, min Strana obrobku (DCONNWS) 15 mm, velikost hřídele (SS) ER25

    Charakteristika:

    • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 16 mm
    • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 15 mm
    • Velikost stopky (SS) ER25

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku