ER20 SPR 6-7 AA Kleština dle DIN 6499 ER, nejvyšší přesnost ″AA″

Artiklové číslo: 4590476
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4590476
EAN / GTIN 7291075135305
Číslo výrobce 4590476
L-číslo L24120 1620

Popis

Popis:

Upínací kleštiny, montážní průměr, max. Strana obrobku (DCONXWS) 7 mm, montážní průměr, min Strana obrobku (DCONNWS) 6 mm, velikost hřídele (SS) ER20

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 7 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 6 mm
  • Velikost stopky (SS) ER20

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku