BT50 EM 1-1/4X4.500 BT40 EM 3/8″ DIN6359 / DIN 1835 Form B Svařovací držáky s kuželovými stopkami BT MAS-403 ADB

Artiklové číslo: 4590436
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Upínací trn

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4590436
    EAN / GTIN 7291075155693
    Číslo výrobce 4590436
    L-číslo L24120 579

    Popis

    Popis:

    Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 2,835″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 1-1/4″, Celková délka (OAL) 8,508″, velikost Shank (SS) 50

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 2.835″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): BT
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1-1/4″
    • Celková délka (OAL): 8.508″
    • Délka upínace (LPR): 4-1/2″
    • Velikost stopky (SS): 50

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku