HSK A63 ER11X100 Kleštinový upínač DIN6499 ER s upínacím pouzdrem HSK DIN 69893 tvar A.

Artiklové číslo: 4590315
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Kleštinový upínač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4590315
    EAN / GTIN 7291075128727
    Číslo výrobce 4590315
    L-číslo L24120 1584

    Popis

    Popis:

    Upínací kleština ER/TG, průměr tělesa (BD) 19 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER11, délka límce (LPR) 100 mm, velikost hřídele (SS) 63

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 19 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
    • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 7 mm
    • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
    • Velikost pripojení (CSI) ER11
    • Délka upínace (LPR) 100 mm
    • Velikost stopky (SS) 63

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku