ER16 SPR 7-8 AA Kleština dle DIN 6499 ER, nejvyšší přesnost ″AA″

Artiklové číslo: 4590301
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4590301
EAN / GTIN 7291075135244
Číslo výrobce 4590301
L-číslo L24120 1950

Popis

Popis:

Upínací kleštiny, montážní průměr, max. Strana obrobku (DCONXWS) 8 mm, montážní průměr, min Strana obrobku (DCONNWS) 7 mm, velikost hřídele (SS) ER16

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 8 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 7 mm
  • Velikost stopky (SS) ER16

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku