CAT50 ER32X4.000 Kleštinový upínač DIN 6499 ER sklíčidla s kuželovými stopkami Caterpillar tvaru ADB

Artiklové číslo: 4590216
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4590216
EAN / GTIN 7291075155556
Číslo výrobce 4590216
L-číslo L24120 565

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, průměr tělesa (BD) 1,968″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 50″, velikost připojení (CSI) ER32, vyčnívající délka (LPR) 4″, Shank Size (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.968″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 50″
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 0.789″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 0.08″
  • Velikost pripojení (CSI): ER32
  • Délka upínace (LPR): 4″
  • Velikost stopky (SS): 50

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku