Vyhnutá rýsovací jehla s tvrdokovovými hroty HM

Artiklové číslo: 458600 HM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
168 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 220 mm
Druh produktu Rýsovací jehla

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 458600 HM
EAN / GTIN 7610733004546
Číslo výrobce 702.220

Popis

Provedení:

Hroty z tvrdokovu, 1 rovná a 1 ohnutá čepel, poniklovaná a chromovaná. Vroubkovaná rukojeť.

Použití:

Vhodné zejména pro orýsování velmi tvrdých materiálů.

Náhradní díl:

Náhradní čepele č. 458630; 458640.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku