Dutinové hmatadlo s pružinou, Délka L: 150mm

Artiklové číslo: 457110 150
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka L (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nejmenší rozměr otvoru 18 mm
Šířka rozevření 120 mm
Průřez ramene 7×7 mm
Délka L 150 mm
Druh produktu Kružidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 457110 150
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197883131
Kopírovat
Číslo výrobce 457110 150
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S pevnými měřicími plochami.
Silný tvar s dlouhými rameny, z nástrojové oceli. Hroty resp. měřicí plochy broušené a kalené. Průchozí vřeteno s posuvnou maticí pro rychloposuv a přesné seřízení. Díky kruhové pružině trvale konstantní napětí pružiny.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku