Pérové kružítko s hroty 170 mm

Artiklové číslo: 457000 170
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
216 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka L (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka rozevření 125 mm
    Průřez ramene 7×7 mm
    Délka L 170 mm
    Druh produktu kružidlo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 457000 170
    EAN / GTIN 4045197883100
    Číslo výrobce 457000 170

    Popis

    Provedení:

    Silný tvar s dlouhými rameny, z nástrojové oceli. Hroty, resp. měřicí plochy broušené a kalené. Průchozí vřeteno s posuvnou maticí pro rychloposuv a přesné seřízení. Díky kruhové pružině trvale konstantní napětí pružiny.
    S výměnnými hroty.

    Náhradní díl:

    Sada náhradních ocelových hrotů (2dílná) č. 457010.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku