Keramický povrch ocílka 50x25x150 mm 89A FEINA400

Artiklové číslo: 457
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Obtahovací kámen

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 457
    EAN / GTIN 9003170004572
    Číslo výrobce 457
    L-číslo L50140 1144

    Popis

    Popis:

    Stolní kameny Tyrolit se používají hlavně pro ostření a odstraňování nožů a nůžek. Jsou proto ideální pro všechny zahradní a dřevěné nástroje. Díky různým velikostem zrn si můžete nástroj vybrat individuálně.

    Charakteristika:

    • Tvar: 90B BANKSTEIN
    • Velikost zrna: 400
    • Vs/max: 35 m /s.
    • Specifikace: 89AFEIN
    • Rozměr (Š x H x v ): 50 x 25 x 150 mm
    • Průměr: 50 mm
    • Tloušťka: 25 mm
    • Otvor: 150 mm
    • Vhodnost materiálu: Ocel

    Výhoda:

    • Individuální aplikace
    • Nejlepší výsledky
    • Široký rozsah

    Použití:

    • Pro ostření a odstraňování nožů a nůžek
    • Ideální pro všechny zahradní a dřevěné nástroje

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku