Kleště na ohýbání trubek s válečkem a plastovou lištou 12 mm

Artiklové číslo: 4565270
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ohýbací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4565270
EAN / GTIN 4017981242363
Číslo výrobce 4565270
L-číslo L60160 5785

Popis

Popis:

Rozměry od 10 do 22 mm Ø do 90°
Použití:
Ocelové a nerezové trubky (do max. 18 x 1,5 mm)
Měkké (i tepelně izolované) a polotvrdé měděné trubky EN 1057
Univerzálně použitelné - výměnou válečku/plastové lišty lze zpracovávat různé kvality trubek pomocí jedněch ohýbacích kleští
Modře lakované.

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu [mm]: 86
  • Celková délka [mm]: 820 mm
  • Ø trubky (max.) [mm]: 22 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku