Kleště na ohýbání trubek s válečkem a plastovou lištou 10 mm

Artiklové číslo: 4564890
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ohýbací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4564890
EAN / GTIN 4017981242318
Číslo výrobce 4564890
L-číslo L60160 2898

Popis

Popis:

Rozměry od 10 do 22 mm Ø do 90°
Použití:
Ocelové a nerezové trubky (do max. 18 x 1,5 mm)
Měkké (i tepelně izolované) a polotvrdé měděné trubky EN 1057
Univerzálně použitelné - výměnou válečku/plastové lišty lze zpracovávat různé kvality trubek pomocí jedněch ohýbacích kleští
Modře lakované.

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu [mm]: 43
  • Celková délka [mm]: 420 mm
  • Ø trubky (max.) [mm]: 10 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku