Příložný úhelník se stupnicí na obou stranách, Délka lišty: 300mm

Artiklové číslo: 456405 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
193 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka lišty (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Délka krátkého ramena 200 mm
Druh produktu Příložný úhelník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 456405 300
EAN / GTIN 4045197948939
Číslo výrobce 456405 300

Popis

Provedení:

Z eloxované hliníkové slitiny odolné proti korozi.
Speciální eloxovaný podtisk zaručuje stupnici odolnou proti rozmazání a proti poškrábání, i po letech používání.
Druhá vnitřní stupnice pro měření od dorazu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku