Provedení:
sestavené
Popis:
Vozíky na sběr pneumatik pro pohodlné sbírání kol a pneumatik. Konstrukce ze svařovaných ocelových trubek a ocelových profilů, práškově lakovaná. Nosič pneumatik s robustními válečkovými dopravníky s ochranou proti pádu pro snadný pohyb naložených kol a pneumatik o Ø 550 - 850 mm. Horní ??police lze přišroubovat na 1 253 nebo 1 153 mm, max. zatížení 80 kg. 4 dřevěné schůdky vpředu, které se automaticky zvedají, když není vozík zatížen, a při zatížení se zajišťují pomocí gumových nožiček. Bezpečné stání na horním schodu díky výsuvné plošině. Bezpečnostní tyč, které se můžete držet a o kterou se můžete opřít. Běhouny lze zcela sklopit pomocí plynové tlakové pružiny. 4 otočná kolečka (2 s brzdou) s pneumatikami TPE a náboji s kuličkovými ložisky.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka pracovní plochy (mm): 588
Celková délka (mm): 1343
Celková šířka (mm): 625
Celková výška (mm): 1749
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka: pro průměry pneumatik 550 - 850 mm.
Poznámka:
podle normy EN 1757-3