C6 SEM1X3.937 C ISO 3937 frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a výměnnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561579
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Upínací trn pro frézy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4561579
    EAN / GTIN 7291075284867
    Číslo výrobce 4561579
    L-číslo L24120 545

    Popis

    Popis:

    Shell Mill Holders, body Diameter (BD) 2,165″, body Length (LB) 3,937″, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,48″, Connection Diameter obráběný dílec side (DCONWS) 1″, Shank Size (SS) 63

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 2.165″
    • Délka telesa (LB): 3.937″
    • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS): 0.669″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.48″
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Velikost stopky (SS): 63

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku